{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Zone ATEX | zone 1/21 | |
| Flux lumineux max. | 40 lm | |
| Durée d’éclairage max. | 3 h | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Zone EX | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | Jaune | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale | 132 mm | |
| Pour zones EX | oui | |
| Matériau | plastique | |
| Poids total | 55 g | |
| Luminosité réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081522 2ELED | |
| EAN / GTIN | 032705133417 | |
| Réf. fabricant | 513341 |