Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi, Typ: 2ELED

Artiklové číslo: 081522 2ELED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
807 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP67
Zóna ATEX Zóna 1/21
Světelný tok max. 40 lm
Doba svícení max. 3 h
Teplota barvy max. 6 500 K
Oblast EX ano
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva žlutá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka 132 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ano
Materiál plast
Hmotnost celkem 55 g
Svítivost nastavitelná ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081522 2ELED
EAN / GTIN 032705133417
Číslo výrobce 513341

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná inspekční svítilna, odolná proti nárazům, prachu a vodě.
Jasná tužková LED svítilna se sponou na kapsu. Středový zvýrazněný světelný paprsek, 6500K. Lehká, vejde se do každé brašny na nářadí a drží v každé kapse bundy. Spínač na zadní straně. Nástavec z optických vláken je ideální pro osvětlení těžko dostupných úzkých oblastí.
Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.