Latarka LED i UV z akumulatorem, Typ: UV-LED

Nr art.: 081518 UV-LED
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 521 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
Strumień światła 450 lm
strumień światła, stopień 2 300 lm
strumień światła, stopień 3 120 lm
czas świecenia 2 h - 8 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Długość fali promieniowania UV 395 nm
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,6 Ah
długość całkowita 158 mm
⌀ główki 29 mm
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Numer producenta 081518 UV-LED
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ładowalna latarka LED z aluminium eloksydowanego z akumulatorami, 3-stopniowe diody LED, przełączana na światło UV, z głowicą obracaną o 90° i stopką magnetyczną. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą mocą światła.
  • Przycisk pokryty gumą.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB-C do ładowania.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Latarka LED UV zasilana akumulatorowo.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.