Lanternă de buzunar cu LED şi UV cu acumulator, Tip: UV-LED

Cod articol.: 081518 UV-LED
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.901 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Clasă de protecție IP IP54
Reglabil la infinit nu
Flux luminos max. ϕ 450 lm
Durată lumină min. 2 h
Durată lumină max. 8 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 158 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Tip de fixare Magnet
Luminozitate reglabilă da
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Număr producător 081518 UV-LED
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă reîncărcabilă de buzunar cu LED-uri din aluminiu eloxat, cu acumulator, LED în 3 trepte, comutabil la lumină UV, cap rotativ cu 90° şi suport magnetic. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Lanternă de buzunar LED UV alimentată cu baterii.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa.
  • A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.