Zaklamp, led en UV met accu, Type: UV-LED

Artikelnummer: 081518 UV-LED
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.318 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 450 lm
Lichtstroom stand 2 300 lm
Lichtstroom stand 3 120 lm
Brandduur 2 h - 8 h
Energievoorziening Accuvoeding
Golflengte van de UV-straling 395 nm
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Totale lengte 158 mm
Kop-⌀ 29 mm
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081518 UV-LED
EAN/GTIN 4045197967251
Nummer fabrikant 081518 UV-LED
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium, met accu, 3-traps led, omschakelbaar op UV-licht, 90° draaibare kop en magneetvoet. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Rubberen drukknopbekleding.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of direct contact met water.
  • Na hevig stoten of vallen niet meer gebruiken.
  • Lichtbron niet vervangen.