ficklampa, LED och UV med batteri UV-LED

Article no.: 081518 UV-LED
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 912 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 450 lm
Ljusflöde steg 2 300 lm
Ljusflöde steg 3 120 lm
brinntid 2 h - 8 h
Energiförsörjning Batteridriven
UV-strålningens våglängd 395 nm
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
totallängd 158 mm
Huvud-⌀ 29 mm
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251

Beskrivelse

Utförande:

Uppladdningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium med batteri, 3-stegs LED, omkopplingsbar till Uv-ljus, 90° vridbart huvud och magnetfot. Senaste LED-teknik med utmärkt ljuseffekt.
  • Gummiöverdragen tryckknapp.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel.