Lanterna de bolso LED e UV com bateria, Tipo: UV-LED

N.º do artigo: 081518 UV-LED
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 284 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Fluxo luminoso 450 lm
Fluxo luminoso nível 2 300 lm
Fluxo luminoso nível 3 120 lm
Período de iluminação 2 h - 8 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Comprimento de onda da radiação UV 395 nm
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2,6 Ah
Comprimento total 158 mm
⌀ da cabeça 29 mm
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081518 UV-LED
EAN/GTIN 4045197967251
Número do fabricante 081518 UV-LED
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de bolso LED recarregável em alumínio anodizado com bateria, LED de 3 níveis, comutável para luz UV, cabeça rotativa em 90° e base magnética. A mais recente tecnologia LED com excelente potência luminosa.
  • Cobertura do botão de pressão em borracha.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana voči prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu ani priamemu kontaktu s vodou.
  • Nepoužívajte po silnom náraze alebo páde.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.