LED natūralios šviesos darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: PEN

Prekės Nr.: 081513 PEN
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas MATCHPEN
Šviesos srautas maks. ϕ 100 lm
Šviesos trukmė maks. 2 h
Šviesos diapazonas maks. 75 m
Spinduliavimo kampas min. 10 laipsniai
Spinduliavimo kampas maks. 70 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 4 500 K
Maitinimas veikia su baterija
Spalva raudona; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 150 mm
Bendras prietaiso plotis B 16 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 60 g
Minimali darbinė temperatūra −10 °C
Maksimali temperatūra 40 °C
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas taip
Fokusas reguliuojamas taip
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva neutraliai baltos spalvos
CRI (spalvų perteikimo indeksas) Ra 95
Keičiamos apšvietimo priemonės taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Gamintojo numeris 03.5117
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai puikiai perteikia spalvas ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. Keičiamas stiklinis lęšis atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien.
MATCHPEN. Mažas nešiojamas prožektorius su fokusavimo funkcija tiksliam ir koncentruotam apšvietimui nuo 10° iki 70°. Idealiai tinka norint pastebėti įbrėžimus ar šlifavimo likučius tikrinant kokybę.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 2×AAA baterijomis.