Latarki kieszonkowe ”długopisowe”, diodowe (LED) z bateriami, Typ: PENCIL

Nr art.: 081511 PENCIL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AAAA (LR8D425)
Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony IK IK07
Średnica głowicy lampy 15 mm
Strumień światła maks. ϕ 75 lm
Maks. czas świecenia 2,5 h
Maks. zasięg światła 40 m
Kąt promieniowania maks. 15 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Oznaczenie producenta FLASH PENCIL
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 131 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium
Masa całkowita 32 g
Rodzaj zamocowania Zaciski
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez migotania tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulacja ogniskowania nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 70
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Numer producenta 03.5130
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Mocna i elegancka latarka kieszonkowa „długopisowa” LED z aluminium z praktycznym klipsem do zastosowań profesjonalnych.
Ultracienka latarka długopisowa z główką o ⌀ 15 mm.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Pasujące baterie zob. nr 081561 rozm. LR8D425.