Latarka kieszonkowa LED-EX z baterią, Typ: EX7

Nr art.: 081484 EX7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii
3 szt.
Wielkość międzynarodowa
AAA (LR3)
Stopień ochrony IP
IP68
Średnica głowicy lampy
41 mm
Strefa wg ATEX
Strefa 0/20
Strumień światła min. ϕ
60 lm
Strumień światła maks. ϕ
200 lm
Min. czas świecenia
16 h
Maks. czas świecenia
45 h
Min. zasięg światła
70 m
Maks. zasięg światła
120 m
Oznaczenie producenta
EX7
do obszarów zagrożonych wybuchem
tak
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Kolor
Żółty; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Latarka
Długość całkowita L
161 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem
tak
masa całkowita
232 g
Regulacja jasności
tak
Regulacja ogniskowania
tak
Rodzaj oświetlenia
LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Numer producenta 500836
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Latarki z nowej serii LED Lenser EX są zarówno maksymalnie pyłoszczelne, jak i zabezpieczone przed wodą.
Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.
Latarka kieszonkowa z opatentowanym systemem Advanced Focus, umożliwiającym ogniskowanie wiązki światła. Komfortowy „Magnetic Switch” umożliwia łatwą obsługę w rękawicach i z wyposażeniem ochronnym.

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (wodoszczelność) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.