LED-EX zseblámpa elemmel EX7

Cikkszám: 081484 EX7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 68

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EX7
IP védettségi osztály IP 68
ATEX zóna 0. zóna; 20. zóna
Ház színe sárga
Fényáram 60 lm - 200 lm
Világítási idő 16 óra - 45 óra
Világítási távolság 70 m - 120 m
Energiaellátás Elemes
Advanced Focus System (AFS) igen
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 161 mm
Fej ⌀ 41 mm
Súly 232 g
Övtáska tartozék nem
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Gyártó száma 500836

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Az új LED Lenser EX sorozat lámpái maximálisan porzáróak és víz ellen védettek.
Zseblámpa szabadalmaztatott Advanced Focus rendszerrel a fénycsóva fókuszálásához. Kényelmes „Magnetic Switch” a kesztyűben és védőfelszerelésben történő egyszerű kezelés érdekében.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek