Kapesní svítilna LED-EX s baterií, Typ: EX7

Artiklové číslo: 081484 EX7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost
AAA (LR3)
Typ krytí IP
IP68
Průměr hlavy svítidla
41 mm
Zóna ATEX
Zóna 0/20
Světelný tok min. ϕ
60 lm
Světelný tok max. ϕ
200 lm
Doba svícení min.
16 h
Doba svícení max.
45 h
Světelný rozsah min.
70 m
Světelný rozsah max.
120 m
Označení výrobce
EX7
oblast EX
ano
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Barva
Žlutá; Černá
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Kapesní svítilna
Celková délka L
161 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem
ano
Hmotnost celkem
232 g
Svítivost nastavitelná
ano
Nastavitelné zaostření
ano
Typ osvětlení
LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Číslo výrobce 500836
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Svítidla nové řady LED Lenser EX jsou maximálně odolná proti prachu a chráněná proti vodě.
Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
Kapesní svítilna s patentovanou technologií Advanced Focus System pro zaostřování světelného kužele. Komfortní „Magnetic Switch“ pro jednoduchou obsluhu s rukavicemi a ochrannými prostředky.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.