LED-EX-taskulamppu paristolla EX7

Tuote nro.: 081484 EX7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 68

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä EX7
IP-suojausluokka IP 68
ATEX-vyöhyke Vyöhyke 0; Vyöhyke 20
Kotelon väri keltainen
Valovirta 60 lm - 200 lm
Valaisuaika 16 h - 45 h
Valokeilan laajuus 70 m - 120 m
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 161 mm
Pään ⌀ 41 mm
Paino 232 g
Sisältää vyölaukun ei
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Valmistajan numero 500836

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.
Uuden LED Lenser EX -sarjan valaisimet ovat erittäin pölytiiviitä ja vedeltä suojattuja.
Taskulamppu, patentoitu Advanced Focus System valokeilan kohdistukseen. Kätevä ”Magnetic Switch” -kytkintä on helppo käyttää myös käsineet ja suojavarusteet päällä.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat