{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 21,6 V | |
| Pojemność akumulatora | 3,35 Ah | |
| Czas pracy | 2 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 3 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Strefa wg ATEX | Strefa 1/21; Strefa 2/22 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. ϕ | 2 000 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 4 000 lm | |
| Min. natężenie oświetlenia E | 3 000 lx | |
| Maks. natężenie oświetlenia E | 6 000 lx | |
| Wydajność świetlna | 31 W | |
| Min. czas świecenia | 2 h | |
| Maks. czas świecenia | 4 h | |
| Kąt promieniowania maks. | 110 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 6 000 K | |
| Oznaczenie producenta | NOVA EX R | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita L | 270 mm | |
| Szerokość łącznie B | 261 mm | |
| Wysokość całkowita H | 130 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 3 900 g | |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 45 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 90 | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081462 NOVA-EXR | |
| EAN / GTIN | 5708997356180 | |
| Numer producenta | 03.5618 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |