{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Zóna ATEX | zóna 21; zóna 1 | |
| Označenie výrobcu | NOVA EX R | |
| Svetelný tok | 2 000 lm | |
| Svetelný tok Úroveň 2 | 4 000 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 2 h | |
| Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 4 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Osvetľovacie teleso | LED modul | |
| Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie | |
| Hodnota CRI | 80 | |
| Teplota farby | 6 000 K | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 3,35 Ah | |
| Napätie akumulátora | 21,6 V | |
| Celková dĺžka | 270 mm | |
| Celková šírka | 261 mm | |
| Celková výška | 130 mm | |
| Hmotnosť | 3 900 g | |
| Druh produktu | Pracovné svietidlo |
| Číslo položky | 081462 NOVA-EXR | |
| EAN/GTIN | 5708997356180 | |
| Číslo výrobcu | 03.5618 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |