LED-EX Akku-Arbeitsleuchte, Typ: NOVA-EXR

Artikel-Nr.: 081462 NOVA-EXR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone Zone 21; Zone 1
Herstellerbezeichnung NOVA EX R
Lichtstrom 2.000 lm
Lichtstrom Stufe 2 4.000 lm
Leuchtdauer 2 h
Leuchtdauer Stufe 2 4 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Leuchtmittel austauschbar nein
CRI Wert 80
Farbtemperatur 6.000 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3,35 Ah
Akkuspannung 21,6 V
Gesamtlänge 270 mm
Gesamtbreite 261 mm
Gesamthöhe 130 mm
Gewicht 3.900 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081462 NOVA-EXR
EAN / GTIN 5708997356180
Herstellernummer 03.5618
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.
Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.
Kräftige und robuste LED-EX Akku-Arbeitsleuchte.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: Gas 1 und 2, Staub 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel 5 m.

Achtung:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads & Dokumente

Passende Produkte