Akumulátorová pracovní svítilna LED-EX, Typ: NOVA-EXR

Artiklové číslo: 081462 NOVA-EXR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 21,6 V
Kapacita akumulátoru 3,35 Ah
Doba provozu 2 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 3 h
Typ krytí IP IP65
Typ krytí IK IK07
Zóna ATEX Zóna 1/21; Zóna 2/22
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. ϕ 2 000 lm
Světelný tok max. ϕ 4 000 lm
Intenzita osvětlení min. E 3 000 lx
Intenzita osvětlení max. E 6 000 lx
Světelný výkon 31 W
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 4 h
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy max. 6 000 K
Označení výrobce NOVA EX R
Oblast EX ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 270 mm
Šířka celkem B 261 mm
Výška celková H 130 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ano
Materiál hliník
Hmotnost celkem 3 900 g
Minimální provozní teplota -20 °C
Maximální provozní teplota 45 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 90
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081462 NOVA-EXR
EAN / GTIN 5708997356180
Číslo výrobce 03.5618
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilna s ochranou proti explozi, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.
Silná a robustní akumulátorová pracovní svítilna LED-EX.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Norma:

Certifikace pro zónu ATEX: Plyn 1 a 2, prach 21 a 22.
Směrnice ATEX č. 2014/34/EU, povolení a certifikace IEC a IECEx.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu 5 m.

Pozor:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB