LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas, Tipas: NOVA-EXR

Prekės Nr.: 081462 NOVA-EXR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Zona 21; Zona 1
Gamintojo pavadinimas NOVA EX R
Šviesos srautas 2 000 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 4 000 lm
Švietimo trukmė 2 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 4 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
CRI vertė 80
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3,35 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 21,6 V
Bendras ilgis 270 mm
Bendras plotis 261 mm
Bendras aukštis 130 mm
Svoris 3 900 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081462 NOVA-EXR
EAN / GTIN 5708997356180
Gamintojo numeris 03.5618
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas.
Galingas ir tvirtas LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

Sertifikuota ATEX zonai: Dujos 1 ir 2, dulkės 21 ir 22.
ATEX direktyva Nr. 2014/34/EU, IEC & IECEx patvirtinta ir sertifikuota.

Tiekiama:

Greitojo užveržimo 5 m griebtuvas.

Dėmesio:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB