{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 0,55 Ah | |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Stopień ochrony IP | IPX2 | |
| Oznaczenie producenta | K6R | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 3 | |
| Strumień światła min. | 200 lm | |
| Strumień światła maks. | 400 lm | |
| Min. czas świecenia | 1,5 h | |
| Maks. czas świecenia | 10 h | |
| Min. zasięg światła | 50 m | |
| Maks. zasięg światła | 80 m | |
| Temperatura barwy min. | 5 000 K | |
| Temperatura barwy maks. | 8 000 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita | 62 mm | |
| Szerokość łącznie | 30 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 30 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki | |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | tak | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081414 K6R | |
| EAN / GTIN | 4058205028318 | |
| Numer producenta | 502577 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |