{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Flux luminos | 200 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 20 lm | |
Flux luminos Boost | 400 lm | |
Durata de iluminare | 1,5 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 10 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lungimea totală | 62 mm | |
Lăţimea totală | 30 mm | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081414 K6R | |
EAN / GTIN | 4058205028318 | |
Număr producător | 502577 |