{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 0,55 Ah | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Recargable | sí | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Clase de protección IP: | IPX2 | |
| Denominación del fabricante | K6R | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 3 | |
| Flujo luminoso mín. | 200 lm | |
| Flujo luminoso máx. | 400 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 1,5 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 10 h | |
| Rango de luz mín. | 50 m | |
| Rango de luz máx. | 80 m | |
| Temperatura de color mín. | 5.000 K | |
| Temperatura de color máx. | 8.000 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | gris | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total | 62 mm | |
| Anchura total | 30 mm | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 30 g | |
| Tipo de fijación | Gancho | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Temperatura de color ajustable | sí | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081414 K6R | |
| EAN / GTIN | 4058205028318 | |
| Número del fabricante | 502577 | |
| Fabricante/responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |