{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Svetelný tok | 200 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 20 lm | |
Svetelný tok Boost | 400 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1,5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 10 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková dĺžka | 62 mm | |
Celková šírka | 30 mm | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081414 K6R | |
EAN/GTIN | 4058205028318 | |
Číslo výrobcu | 502577 |