LED Schlüsselanhänger-Leuchte mit Akku K6R

Artikel-Nr.: 081414 K6R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 200 lm
Lichtstrom Stufe 2 20 lm
Lichtstrom Boost 400 lm
Leuchtdauer 1,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 62 mm
Gesamtbreite 30 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081414 K6R
EAN / GTIN 4058205028318
Herstellernummer 502577

Beschreibung

Ausführung:

Ultrakompakte Schlüsselbundleuchten in 2 Größen und Leistungsklassen. Das Aufladen erfolgt bequem durch die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle. Lästige und verschwundene Kabel gehören der Vergangenheit an. Das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium verleiht der Leuchte eine edle Optik, das ideale Accessoire für jeden Schlüsselbund.
  • Karabinerhaken zur einfachen Befestigung.
  • Zusätzliche Rotlichtfunktion für den Einsatz bei Dunkelheit.
  • Integrierte Akku und Ladestandsanzeige.
  • Praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.