Latarka czołowa LED z akumulatorkiem, typ: 500

Nr art.: 081347 500
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. 15 lm
Strumień światła maks. 500 lm
Min. czas świecenia 2 h
Maks. czas świecenia 68 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 248 g
Minimalna temperatura pracy -20 °C
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081347 500
EAN / GTIN 4069515040839
Numer producenta 081347 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocna latarka czołowa LED z 2 poziomami światła i funkcją boost. Głowica z możliwością zogniskowania

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód do ładowania.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.
  • Zabezpieczenie przed uderzeniami według IK 07.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • W razie uszkodzenia obudowy przerwać eksploatację.
  • W celu wymiany akumulatora otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu.
  • W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.