{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Clase de protección IK | IK07 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 2 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 15 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 500 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 2 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 68 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección IK; Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna para la cabeza | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | plástico | |
| Peso total | 248 g | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Enfoque ajustable | sí | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081347 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515040839 | |
| Número del fabricante | 081347 500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |