• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LED čelovka s akumulátorem, Typ: 500

Artiklové číslo: 081347 500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP IP54
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. 15 lm
Světelný tok max. 500 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 68 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Čelovka
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 248 g
Minimální provozní teplota -20 °C
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081347 500
EAN / GTIN 4069515040839
Číslo výrobce 081347 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výkonná LED čelovka se 2 režimy svícení a s funkcí Boost. Hlava svítilny umožňuje zaostření světelného paprsku

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.
  • Podle VCH 07 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Při výměně akumulátoru otvírejte pouzdro pouze na určeném místě.
  • Pouzdro jinak neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.