LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 500

Artikel-Nr.: 081347 500
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 193 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 15 lm - 500 lm
Lichtstrom Boost 1.000 lm
Leuchtdauer 2 h - 68 h
Leuchtdauer Boost 35 s
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gewicht 248 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081347 500
EAN / GTIN 4069515040839
Herstellernummer 081347 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchte mit 2 Leuchtstufen sowie einer Boostfunktion. Der Kopf ist fokussierbar

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Für Akkuwechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen.
  • Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.