Line Light, akumulatorowa lampka inspekcyjna, Typ: 465

Nr art.: 081341 465
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX brak
kąt wiązki światła 75 stopni
wydajność świetlna 2,6 W
Strumień światła 150 lm - 600 lm
czas świecenia 1,5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
temperatura barwy 6 000 K
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,6 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
długość całkowita 357 mm
⌀ główki 25 mm
masa 220 g
Rodzaj produktu Lampa inspekcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Numer producenta 03.5244
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampa warsztatowa Line Light jest wykonana z wytłaczanego profilu akrylowego, z wbudowaną soczewką (kąt promieniowania 75°), dzięki czemu jest szczególnie solidna i odporna na uderzenia. Z dodatkową latarką czołową (150 lumenów).
Lampę można obracać w uchwycie i ustawiać w sposób zapobiegający olśnieniu.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Lampa warsztatowa z akumulatorem, zasilaczem, uchwytem zaciskowym z magnesem i hakiem do zawieszania.