Lampa warsztatowa LED GARANT GreenPlus, Typ: SHINE

Nr art.: 081314 SHINE
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
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 5 W
Napięcie znamionowe 230 V
Stopień ochrony IP IP65
Strumień światła min. ϕ 40 lm
Strumień światła maks. ϕ 400 lm
Temperatura barwy maks. 5 700 K
Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: SHINE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampy stołowe
Materiał aluminium
masa całkowita 750 g
Rodzaj zamocowania Magnes
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081314 SHINE
EAN / GTIN 4069515049252
Numer producenta 081314 SHINE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjne i wysokiej jakości lampy warsztatowe wykonane z aluminium pochodzącego z recyklingu, z ramieniem elastycznym i mocną podstawą magnetyczną.
  • Ściemnianie w zakresie od 10 do 100%.
  • Bez oślepiania i migotania.
  • Jednorodne oświetlenie.
  • Możliwość podłączenia do sterownika maszyny 24 V lub zasilacza sieciowego.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr. 081395 i 081396.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

    Niewłaściwe użytkowanie
    • Używać urządzenia tylko z dołączonym zasilaczem. Stosować wyłącznie jako lampę roboczą do oświetlenia. Elastyczne ramię można wyginać, lecz bez zaginania. Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować.
    • (Urządzenie może zostać całkowicie rozmontowane i poddane naprawie przez producenta). Nie używać z innymi zasilaczami. Nie zaginać elastycznego ramienia. Nie używać w ekstremalnych warunkach otoczenia.