Lampă LED pentru locul de muncă GARANT GreenPlus, Tip: SHINE

Cod articol.: 081314 SHINE
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 5 W
Tensiune nominală 230 V
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: SHINE
Reglabil la infinit da
Flux luminos min. ϕ 40 lm
Flux luminos max. ϕ 400 lm
Temperatură culoare max. 5.700 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de birou
Material aluminiu; plastic
Greutate totală 750 g
Tip de fixare Clemă; Magnet
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081314 SHINE
EAN / GTIN 4069515049252
Număr producător 081314 SHINE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lămpi inovatoare și de înaltă calitate pentru locul de muncă, din aluminiu reciclat, cu gât de lebădă și bază magnetică puternică.
  • Iluminat dimabil de la 10% la 100%
  • Fără antireflexie şi pâlpăire.
  • Iluminare omogenă.
  • Posibilitate de conectare la comanda mașinii de 24 V sau la sursa de alimentare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Cleme pentru mese şi suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081395 / 081396.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei

    Utilizare necorespunzătoare
    • Utilizați aparatul exclusiv cu alimentatorul furnizat. Utilizați-l numai ca lampă de lucru pentru iluminare. Gâtul flexibil poate fi îndoit, dar nu trebuie să fie îndoit foarte tare. Nu demontați și nu modificați aparatul.
    • (Aparatul poate fi dezasamblat complet și reparat de către producător). A nu se utiliza împreună cu alte alimentatoare. A nu se îndoi prea tare gâtul flexibil. A nu se utiliza în condiții de mediu extreme.