LED pracovní svítilna GARANT GreenPlus, Typ: SHINE

Artiklové číslo: 081314 SHINE
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 5 W
Jmenovité napětí 230 V
Typ krytí IP IP65
Světelný tok min. ϕ 40 lm
Světelný tok max. ϕ 400 lm
Teplota barvy max. 5 700 K
Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: SHINE
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Stolní svítilna
Materiál hliník
Hmotnost celkem 750 g
Typ upevnění Magnet
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081314 SHINE
EAN / GTIN 4069515049252
Číslo výrobce 081314 SHINE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Inovativní a vysoce kvalitní pracovní svítilny z recyklovaného hliníku s husím krkem a silným magnetickým podstavcem.
  • Stmívatelné provedení od 10 % do 100 %.
  • Bez oslnění a blikání.
  • Homogenní osvětlení.
  • Možnost připojení k 24V řízení stroje nebo síťovému napájecímu zdroji.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081395/081396.

Warning:

Stanovené použití

    Nesprávné použití
    • Přístroj používejte výhradně s dodaným napájecím zdrojem a pouze jako pracovní osvětlení za účelem osvětlení. Flexibilní krk můžete ohnout, ale nesmíte ho zalomit. Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
    • (Přístroj může zcela rozebrat a opravit výrobce) Nepoužívejte s jinými napájecími zdroji. Nezalamujte flexibilní krk. Nepoužívejte v extrémních podmínkách.