{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 5 W | |
| Nennspannung | 230 V | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Lichtstrom min. ϕ | 40 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 400 lm | |
| Farbtemperatur max. | 5 700 K | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: SHINE | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Tischleuchte | |
| Material | Aluminium | |
| Gewicht gesamt | 750 g | |
| Art der Befestigung | Magnet | |
| Blendfrei | ja | |
| Flimmerfrei | ja | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081314 SHINE | |
| EAN / GTIN | 4069515049252 | |
| Herstellernummer | 081314 SHINE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |