Lampa maszynowa, Typ: 10LED

Nr art.: 081304 10LED
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 3 m
Napięcie znamionowe 250 V
Stopień ochrony IP IP64
Śruba mocująca w zakresie dostawy tak
Liczba śrub 4 szt.
Strumień światła maks. ϕ 1 250 lm
Wydajność świetlna 10 W
Kąt promieniowania maks. 150 stopni
Oznaczenie producenta 10LED
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Klasa wydajności energetycznej EEK E
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa maszynowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj zamocowania Zaciski; Magnes; Śruby
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulacja ogniskowania nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081304 10LED
EAN / GTIN 4003644000456
Numer producenta ML1210B
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.
Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.
Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe wg DIN EN 62493.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.