Maskinbelysning, Typ: 10LED

Art-nr.: 081304 10LED
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kabellängd 3 m
Effektförbrukning 10 W
Märkspänning 250 V
IP-kapslingsklass IP64
Max. sväng-/rotationsområde 150 grad
Skruvar ingår i leveransomfattningen ja
Antal skruvar 4 St.
Max. ljusflöde ϕ 1 250 lm
Ljuseffekt 10 W
Max. strålvinkel 150 grad
Energieffektivitetsklass EEK E
Energiförsörjning nätdriven
Färg svart; vit
Kapslingsklass/skyddsklass IP-grad av skydd
Produktslag maskinlampa
Lämplig för explosiva områden nej
Material plast
Typ av fäste klämma; magnet; skruvar
Med antireflexbehandling Ja
Justerbar ljusstyrka nej
Justerbar strålvinkel nej
Typ av belysning LED

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081304 10LED
EAN/GTIN 4003644000456
Tillverkarens nummer ML1210B
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning.
Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.
Beprövad maskinbelysning med extremt robust lamphuvud, stänkvatten- och dammtät, för professionell användning i tuffa arbetsmiljöer eller användning på och i maskiner. Radiostörningar enligt SS-EN 62493.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.