{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Kábelhossz | 3 m | |
| Teljesítményfelvétel | 10 W | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| IP védettségi osztály | IP64 | |
| Billentési/forgatási tartomány | 150 fok | |
| Csavarokat tartalmaz | igen | |
| Csavarok száma | 4 db | |
| Fényáram max. ϕ | 1 250 lm | |
| Világítási teljesítmény | 10 W | |
| Max. lámpafény szög | 150 fok | |
| Energiahatékonysági osztály EEK | E | |
| Energiaellátás | vezetékes | |
| Szín | fekete; fehér | |
| Védelmi fokozat / védettségi osztály | IP védelmi fokozat | |
| Termék fajtája | géplámpa | |
| Robbanásvédett területre alkalmas | nem | |
| Anyag | műanyag | |
| Rögzítés módja | kapocs; mágnes; csavarok | |
| Csillogásmentes | igen | |
| Fényerő állítható | nem | |
| Állítható lámpafény szög | nem | |
| Megvilágítás módja | LED |
| Cikkszám | 081304 10LED | |
| EAN / GTIN | 4003644000456 | |
| Gyártó száma | ML1210B | |
| Gyártó/felelős személy | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |