Iluminação para máquinas, Tipo: 10LED

N.º do artigo: 081304 10LED
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do cabo 3 m
Consumo energético 10 W
Tensão nominal 250 V
Tipo de proteção IP IP64
Área de oscilação/rotação máx. 150 grau
Parafusos incluídos no material fornecido sim
Número de parafusos 4 un.
Fluxo luminoso máx. ϕ 1 250 lm
Potência luminosa 10 W
Ângulo de radiação máx. 150 grau
Classe de eficiência energética EEK E
Alimentação de energia a energia elétrica
Cor negro; blanco
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto iluminação para máquinas
Para área EX não
Material plástico
Tipo de fixação Pinza; Imán; Tornillos
Sem encandeamento sim
Luminosidade ajustável não
Ângulo de radiação ajustável não
Tipo de iluminação LED

Identificação e classificação

Número do artigo 081304 10LED
EAN/GTIN 4003644000456
Número do fabricante ML1210B
Fabricante/responsável HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descrição

Versão:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.
Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.
Luminária para máquinas comprovada com cabeça da lâmpada extremamente robusta, protegida contra salpicos de água e à prova de pó, para uso profissional em ambientes de trabalho difíceis ou para uso em máquinas. Supressão de interferências conforme DIN EN 62493.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.