Koneen valot, Tyyppi: 10LED

Tuote nro.: 081304 10LED
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus 3 m
Ottoteho 10 W
Nimellisjännite 250 V
IP-luokitus IP64
Kääntö-/kiertoalue maks. 150 astetta
Ruuvit sisältyvät toimitukseen kyllä
Ruuvien lkm 4 kpl
Valovirta maks. ϕ 1 250 lm
Valoteho 10 W
Säteilykulma maks. 150 astetta
Energiatehokkuusluokka EEK E
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Väri musta; valkoinen
Kotelointiluokka / suojausluokka IP-suojan taso
Tuotetyyppi konevalaisin
Soveltuu EX-alueille ei
Materiaali muovia
Kiinnitystapa kiinnitin; magneetti; ruuvit
Häikäisemätön kyllä
Säädettävä valovoima ei
Säädettävä säteilykulma ei
Valaistuksen tyyppi LED

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081304 10LED
EAN / GTIN 4003644000456
Valmistajan numero ML1210B
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto.
Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille.
Konevalo, jossa on erittäin vankka lampun pää, roiskevesi- ja pölytiivis, ammattimaiseen käyttöön ankarissa työolosuhteissa tai koneissa. DIN EN 62493 -standardin mukainen häiriönvaimennus.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin