Reflektor LED, 230 V, pobór mocy: 43W

Nr art.: 081245 43
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
Strumień światła 600 lm - 6 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość całkowita 267 mm
Szerokość całkowita 87 mm
wys. całkowita 262 mm
Długość kabla przyłącza 5 m
masa 2 660 g
Rodzaj produktu Reflektory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Numer producenta 03.6203
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Reflektor LED NOVA „For Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.
  • Nowa, zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiodami LED.
  • Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.
  • Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.

Solidne reflektory warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.
  • Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.
  • Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.
  • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.