LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 43W

Tuote nro.: 081245 43
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
Valovirta 600 lm - 6 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kokonaispituus 267 mm
Kokonaisleveys 87 mm
Kokonaiskorkeus 262 mm
Liitäntäkaapelin pituus 5 m
Paino 2 660 g
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Valmistajan numero 03.6203
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

NOVA ″For Life″ LED-valaisin, integroitu kantokahva ja 5-portainen himmennystoiminto.
  • Uusi, ajanmukaistettu muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valot.
  • Uusi OPTILight-toiminto optimoi valontehon ja erinomaisen valaistuksen keston.
  • Kompakti ja kestävä vaativiin työympäristöihin.

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.
  • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
  • Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.
  • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.