Złącze, typ: MILWAUKEE

Nr art.: 081237 MILWAUKEE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Głębokość 240 mm
Szerokość 320 mm
Wysokość 57 mm
Właściwości Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem; Zabezpieczenie przed przeciążeniem; kontrola temperatury

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081237 MILWAUKEE
EAN / GTIN 5708997361498
Numer producenta 03.6149C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Adapter do użytku z akumulatorami 18 V wiodących producentów elektronarzędzi na lampach warsztatowych Scangrip CONNECT.
Złącze pasuje do zastosowania w GARANT easyFix Flex Power nr 957520 rozmiar 12 V i USB. Z systemem zabezpieczenia akumulatora: Automatyczna ochrona przed głębokim rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, monitorowanie temperatury.