Priključek, Tip: MILWAUKEE

Št. art.: 081237 MILWAUKEE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Globina 240 mm
Širina 320 mm
Višina 57 mm
Lastnosti temperaturni nadzor; zaščita pred globoko izpraznitvijo; zaščita pred preobremenitvijo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081237 MILWAUKEE
EAN/GTIN 5708997361498
Številka proizvajalca 03.6149C
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski adapter za uporabo 18-voltnih akumulatorjev vodilnih proizvajalcev električnih orodij na delovnih svetilkah Scangrip CONNECT.
Priključek se prilega za uporabo z GARANT easyFix Flex Power št. 957520 vel. 12V in USB. Z akumulatorskim varnostnim sistemom: Samodejna zaščita pred globokim praznjenjem, zaščita pred preobremenitvijo, nadzor temperature.