• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Konektor, Typ: MILWAUKEE

Č. pol.: 081237 MILWAUKEE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pečiatka kvality a skúšobne GS TÜV Rheinland
Druh produktu Adaptéry; Adaptéry
Hĺbka 240 mm
Šírka 320 mm
Výška 57 mm
Vlastnosti kontrola teploty; ochrana proti hlbokému vybitiu; ochrana proti preťaženiu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081237 MILWAUKEE
EAN/GTIN 5708997361498
Číslo výrobcu 03.6149C
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Konektor na používanie 18 V akumulátorov od popredných výrobcov elektrického náradia v pracovných svietidlách Scangrip CONNECT.
Konektor sa hodí pre použitie s GARANT easyFix Flex Power č. 957520 veľ. 12V a USB. S bezpečnostným akumulátorovým systémom: Automatická ochrana proti hlbokému vybitiu, ochrana proti preťaženiu, monitorovanie teploty.