Lampa floodlight LED 360° z funkcją ściemniania CONNECT, Typ: AREA-10

Nr art.: 081235 AREA-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
Strumień światła 1 000 lm - 10 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
długość całkowita 212 mm
Szerokość całkowita 200 mm
wys. całkowita 395 mm
Rodzaj produktu Lampy floodlight

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081235 AREA-10
EAN / GTIN 5708997006757
Numer producenta 03.6103C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampy warsztatowe Scangrip® CONNECT bazują na systemie CAS i są również kompatybilne z akumulatorami 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi.
Akumulatorowa lampa floodlight LED wysokiej mocy z niepowodującym olśnienia, jednolitym oświetleniem. Solidna, odporna na uderzenia obudowa lampy z tworzywa sztucznego doskonale nadaje się do każdych warunków pracy. Możliwość montażu na statywie SCANGRIP®. Do akumulatorów CAS 18 V, akumulatorów 18 V wiodących producentów elektronarzędzi lub z bezpośrednim podłączeniem do zasilania SCANGRIP®.
  • Do wyboru kąt świecenia 360° lub 180°.
  • Możliwość ściemniania w pięciu stopniach jasności.
  • Sterowanie oświetleniem BLUETOOTH® umożliwia włączanie / wyłączanie maks. czterech lamp oraz dopasowanie mocy świetlnej do wykonywanych czynności w pięciu stopniach.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Lampy są dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory, ładowarki oraz zasilacze do zasilania przewodowego są dostępne pod nr. 073870073890 i 081249.