{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| IP-suojausluokka | IP 65 | |
| Valovirta | 1 000 lm - 10 000 lm | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| akun jännite | 12 V; 18 V | |
| Kokonaispituus | 212 mm | |
| Kokonaisleveys | 200 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 395 mm | |
| Tuotetyyppi | Tasovalaisin |
| Tuotekoodi | 081235 AREA-10 | |
| EAN / GTIN | 5708997006757 | |
| Valmistajan numero | 03.6103C | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |