LED svjetiljka 360° s funkcijom prigušenja CONNECT AREA-10

Artikl br.: 081235 AREA-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
Jakost svijetlosti 1.000 lm - 10.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V; 18 V
Ukupna duljina 212 mm
Ukupna širina 200 mm
Ukupna visina 395 mm
Vrsta proizvoda Površinska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081235 AREA-10
EAN / GTIN 5708997006757
Broj proizvođača 03.6103C

Opis

Izvedba:

Radne svjetiljke Scangrip CONNECT temelje se na CAS sustavu i kompatibilne su s baterijama od 18 V svih vodećih proizvođača električnih alata.
Visokoučinkovita LED svjetiljka na bateriju s homogenim osvjetljenjem bez odsjaja. Robusno plastično kućište svjetiljke otporno na udarce savršeno je za sva radna okruženja. Moguća montaža na SCANGRIP® stativ. Za CAS 18 V baterije, 18 V baterije vodećih proizvođača električnih alata ili izravnu vezu na SCANGRIP® napajanje.
  • Kut širenja svjetlosnog snopa od 360° ili 180°.
  • Može se zatamniti u pet razina.
  • BLUETOOTH upravljanje osvjetljenjem omogućuje uključivanje / isključivanje do četiri svjetiljki i podešavanje izlazne svjetlosti u pet stupnjeva ovisno o zadatku.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Svjetiljke se isporučuju bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, punjače i strujne adaptere za žično napajanje možete pronaći pod 073870073890 i 081249.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema