Led-oppervlakverlichting 360° met dimfunctie CONNECT AREA-10

Artikelnummer: 081235 AREA-10
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Lichtstroom 1.000 lm - 10.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
Totale lengte 212 mm
Totale breedte 200 mm
Totale hoogte 395 mm
Producttype Oppervlakverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081235 AREA-10
EAN/GTIN 5708997006757
Nummer fabrikant 03.6103C

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Krachtige led-oppervlakverlichting met accu, met spiegelvrije, homogene verlichting. De robuuste, slagvaste kunststof behuizing van de lampen is perfect voor alle werkomgevingen. Montage op het SCANGRIP®-statief mogelijk. Voor CAS 18 V-accu’s, 18 V-accu’s van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®-voeding.
  • Uitstraalhoek van 360° of 180° instelbaar.
  • Dimbaar in vijf lichtstanden.
  • Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires