Reflektor LED z funkcją ściemniania CONNECT, Typ: NOVA-10

Nr art.: 081234 NOVA-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 75 W
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
Odcień, Szare Szary antracytowy
Stopień ochrony IP IP65
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 5
Strumień światła min. ϕ 1 000 lm
Strumień światła maks. ϕ 10 000 lm
Min. natężenie oświetlenia E 1 600 lx
Maks. natężenie oświetlenia E 16 000 lx
Wydajność świetlna 75 W
Kąt promieniowania maks. 110 stopni
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Oznaczenie producenta NOVA 10 CONNECT
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Reflektory
Długość całkowita L 305 mm
Szerokość łącznie B 125 mm
Wysokość całkowita H 290 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Magnes
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081234 NOVA-10
EAN / GTIN 5708997006733
Numer producenta 03.6102C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampy warsztatowe Scangrip® CONNECT bazują na systemie CAS i są również kompatybilne z akumulatorami 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi.
Wysokowydajny reflektor akumulatorowy LED z funkcją ściemniania. Obudowa z aluminium w formie odlewu wtryskowego jest niezwykle solidna i
odporna na działanie silnych uderzeń, wstrząsów i wibracji. Do zastosowania z akumulatorami CAS 12 V i 18 V,
akumulatorami 18 V wiodących producentów elektronarzędzi lub z bezpośrednim podłączeniem do zasilania SCANGRIP®.
  • Sterowanie oświetleniem BLUETOOTH® umożliwia włączanie / wyłączanie maks. czterech lamp oraz dopasowanie mocy świetlnej do wykonywanych czynności w pięciu stopniach.
  • Ze zdejmowanym dyfuzorem.
  • Zintegrowany uchwyt i nowa stopka do swobodnego ustawiania oraz bezpośredniego montażu na statywie SCANGRIP® bądź w uchwytach magnetycznych.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Lampy są dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory, ładowarki oraz zasilacze do zasilania przewodowego są dostępne pod nr. 073870−073890 i 081249.