{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| Jakost svijetlosti | 1.000 lm - 10.000 lm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 12 V; 18 V | |
| Ukupna duljina | 305 mm | |
| Ukupna širina | 125 mm | |
| Ukupna visina | 290 mm | |
| Vrsta proizvoda | Reflektor |
| Broj artikla | 081234 NOVA-10 | |
| EAN / GTIN | 5708997006733 | |
| Broj proizvođača | 03.6102C | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |