{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 75 W | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V; 18 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Typ krytí IK | IK07 | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 5 | |
| Světelný tok min. ϕ | 1 000 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 10 000 lm | |
| Intenzita osvětlení min. E | 1 600 lx | |
| Intenzita osvětlení max. E | 16 000 lx | |
| Světelný výkon | 75 W | |
| Úhel vyzařování max. | 110 stupně | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K | |
| Označení výrobce | NOVA 10 CONNECT | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Šedá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Zářič | |
| Celková délka L | 305 mm | |
| Šířka celkem B | 125 mm | |
| Výška celková H | 290 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 80 | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081234 NOVA-10 | |
| EAN / GTIN | 5708997006733 | |
| Číslo výrobce | 03.6102C | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |