{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 75 W | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V; 18 V | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | NOVA 10 CONNECT | |
| Clasă de protecție IK | IK07 | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 5 | |
| Flux luminos min. ϕ | 1.000 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 10.000 lm | |
| Intensitate de iluminare min. E | 1.600 lx | |
| Intensitate de iluminare max. E | 16.000 lx | |
| Putere de iluminare | 75 W | |
| Unghi fascicul max. | 110 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.500 K | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | gri | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Reflector | |
| Lungimea totală L | 305 mm | |
| Lăţime totală B | 125 mm | |
| Înălţimea totală H | 290 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | aluminiu; plastic | |
| Tip de fixare | Magnet | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Unghi fascicul reglabil | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) Ra | 80 | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081234 NOVA-10 | |
| EAN / GTIN | 5708997006733 | |
| Număr producător | 03.6102C | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |